Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro esterno: 14 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Lunghezza: 16 mm
Diametro esterno: 39 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 45 mm
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 40...70 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 100...95 mm²
Materiale: Altro
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 6...35 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 50.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 101.6 mm
Materiale: Metallo
Lunghezza: 50 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
- copia
- copia
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 1...10 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 10...10 mm²
Colore: Blu
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio