pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE319-10200 TERMORESTRINGENTE 3:1 BK TREDUX-101.6/50 - 319-10200

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 101.6 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 50.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026227672

Codice prodotto

HEE319-10200

Cod. produttore

319-10200

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

101.6 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

50.8 mm

Diametro nominale in pollici:

4 pollici

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.4 mm

Lunghezza:

1 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

Omologazione UL:

no

Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Spezzoni da 1 m di guaina in una pratica confezione di cartone. 9 diametri da 1,5 mm a 101,6 mm. Ogni barra è singolarmente identificata. La guaina termorestringente TREDUX a parete sottile è utilizzata per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di cavi e fili.