pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49347N TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 9X15 X COMPONEN - 49347N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49347N TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 9X15 X COMPONEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 15 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1925 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692588070

Codice prodotto

CEM49347N

Cod. produttore

49347N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

15 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

9 mm

Magnetico:

no

Altezza:

9 mm

Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C