Sega circolare elettrica
La sega circolare manuale elettrica è uno strumento portatile essenziale per il taglio di diversi materiali, con un focus predominante sul legno. Questo utensile elettrico si distingue per la sua facilità d'uso e versatilità, rendendolo ideale sia per professionisti che per appassionati del fai-da-te. Con profondità e angoli di taglio regolabili, offre la massima funzionalità per una varietà di operazioni di taglio, ottimizzando così l'efficienza operativa nei tuoi progetti.
18 prodotti
Potenza nominale assorbita: 1300 W
Profondità di taglio (90°): 66 mm
Diametro della lama per sega: 190 mm
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Profondità di taglio (90°): 86 mm
Diametro della lama per sega: 235 mm
- copia
- copia
Potenza nominale assorbita: 1900 W
Profondità di taglio (90°): 65 mm
Diametro della lama per sega: 190 mm
Potenza nominale assorbita: 1300 W
Profondità di taglio (90°): 66 mm
Diametro della lama per sega: 190 mm