pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAC9U3WBZ SEGA CIRCOLARE 2000W D.235MM - C9U3WBZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAC9U3WBZ SEGA CIRCOLARE 2000W D.235MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2000 W

  • Tensione - 230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Diametro della lama per sega - 235 mm

  • Foro della lama per sega - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376293520

Codice prodotto

HIAC9U3WBZ

Cod. produttore

C9U3WBZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

2000 W

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Diametro della lama per sega:

235 mm

Foro della lama per sega:

30 mm

Profondità di taglio (45°):

65 mm

Profondità di taglio (90°):

86 mm

Numero di giri a vuoto:

5200...5200 1/min

Lunghezza:

397 mm

Larghezza:

282 mm

Altezza:

296 mm

Peso macchina:

7.2 kg

Sega circolare leggera, bilanciata e poco rumorosa caratterizzata dal tipico design cibernetico molto ergonomico. Dotata di base in alluminio pressofuso placcata nichel, resistente all'usura e ai colpi accidentali, carter lama sempre in alluminio per un’aumentata robustezza, presenta una decisa azione soffiante sulla zona di taglio per una migliorata pulizia e precisione. Carter ingranaggi in lega di magnesio robusto e leggero. Le spazzole sono accessibili dall’esterno per una pratica sostituzione. Doppio sistema per fissare l'angolazione del taglio grazie a due pomelli separati che assicurano un'elevata precisione di taglio. Lama al widia, comoda regolazione della profondità di taglio, dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama. Dispone anche di un coltello guida lama che aiuta la precisione del taglio. La lunghezza del cavo di alimentazione è diventata di 4 metri, aumentando così la versatilità di utilizzo. Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, grossa carpenteria e taglio travi. Taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 86 mm a 90 gradi e di 65 mm a 45 gradi.