Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Barra di ritenuta cavo
Materiale: Plastica
Larghezza: 300 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Manetta: sì
Bloccaggio con lucchetto: no
Tipo di chiusura: Altro
Manetta: no
Tipo di chiusura: Cilindro
Tipo di maniglia: Chiave
Tipologia: Angolo di trasporto
Altezza: 80 mm
Larghezza: 3200 mm
Materiale della finestra: Plastica
A cerniera: sì
Larghezza: 290 mm
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 800 mm