pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10032HF GUIDE TELESCOP.PER MENSOLE ESTR.300MM - 8MF10032HF

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Altezza - 300 mm

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869492711

Codice prodotto

SIE8MF10032HF

Cod. produttore

8MF10032HF

Produttore

SIE

Materiale:

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Altezza:

300 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

SIVACON, guide telescopiche, per ripiani estraibili, A: 300 mm, zincato Larmadio di sistema SIVACON 8MF1 - Tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 si contraddistinguono soprattutto per le caratteristiche seguenti: 1. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 sono assemblati a vite e si contraddistinguono per lelevata stabilità. 2. Gli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità. 3. Sono inoltre disponibili varianti antisismiche ed anche involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili. 4. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF sono fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore - con un aumento minimo del tempo di consegna.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS