LEF LIGHTING SRL - LEFBOXLORC-6 BOX IP23 RAL 7016 780X600X8250MM BUCCIAT - BOXLORC-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 825 mm
Larghezza - 780 mm
Profondità - 600 mm
Esecuzione coperchio - Chiuso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
241 Kg CO₂-eq
EAN
8057760696235
Codice prodotto
LEFBOXLORC-6
Cod. produttore
BOXLORC-6
Produttore
LEF
Tipo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
825 mm
Larghezza:
780 mm
Profondità:
600 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Coperchio
Grado di protezione (IP):
IP23
Con serratura:
no
Numero di moduli:
6
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Possibilità di applicazione:
no
Resistenza agli urti:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7016
Adatto per parafulmine:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Altro
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no