SIEMENS - SIE8GK67332KK23 KIT ORIZ.1X3VA10-11 C.ROT.H200 B600 - 8GK67332KK23
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 600 mm
Tipo di copertura - Con taglio
Con copertura - sì
Con morsetti N-PE - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4001869510286
Codice prodotto
SIE8GK67332KK23
Cod. produttore
8GK67332KK23
Produttore
SIE
Altezza:
200 mm
Larghezza:
600 mm
Tipo di copertura:
Con taglio
Con copertura:
sì
Con morsetti N-PE:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Posizione del misuratore del punto di terminazione:
no
Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici
Il kit di montaggio Alpha 630 è progettato per interruttori automatici e offre un sistema modulare per quadri di distribuzione fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- 1x 3VA10-11/100A/160A
- 3+4 poli
- A=200mm
- La=600mm
- Installazione orizzontale
- Testato secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento
- Struttura modulare per una facile integrazione dei kit di montaggio specifici
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Configurazione personalizzata tramite il software SIMARIS
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte a scelta in vetro o in acciaio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS