pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3062 QDX 630L PAVIM TELAIO POST 850X1600 - GWD3062

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3062 QDX 630L PAVIM TELAIO POST 850X1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - no

  • Adatto come parete posteriore -

  • Adatto per armadi di larghezza - 850 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 850 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

199 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035046582

Codice prodotto

GEWGWD3062

Cod. produttore

GWD3062

Produttore

GEW

Adatto come parete laterale:

no

Adatto come parete posteriore:

Adatto per armadi di larghezza:

850 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

850 mm

Altezza:

1600 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS