Pressacavi
9638 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 50
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Tipologia: Altro
Diametro del foro: 0 mm
Lunghezza totale: 17.7 mm
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 26...35 mm
Materiale: Metallo
Spessore: 1.5 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 18 mm
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 36
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Tipologia: Aperto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 7 mm
Tipologia: Aperto
Lunghezza totale: 35 mm
Per diametro cavo: 5.5...6.5 mm