pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52104486 SKINDICHT KU-M 50X1.5/40X1.5 LGY - 52104486

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52104486 SKINDICHT KU-M 50X1.5/40X1.5 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Lunghezza della filettatura - 14 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773178845

Codice prodotto

LPP52104486

Cod. produttore

52104486

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

55 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

sì

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

SKINDICHT® KU-M, riduttori rinforzati con fibre di vetro in poliammide per la massima stabilità meccanica, con filettatura di raccordo metrica