pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52003560 SKINDICHT SM PG 36 LOCKNUT - 52003560

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52003560 SKINDICHT SM PG 36 LOCKNUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773438420

Codice prodotto

LPP52003560

Cod. produttore

52003560

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

36

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi