pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801627 CES-SRG-BK-7 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801627

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801627 CES-SRG-BK-7 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Tipologia - Aperto

  • Zona di tenuta - 6...7 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356674669

Codice prodotto

PHC0801627

Cod. produttore

0801627

Produttore

PHC

Diametro nominale:

7 mm

Tipologia:

Aperto

Zona di tenuta:

6...7 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale:

Altro

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Isolatori passanti, numero dei conduttori: 1, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm, diametro esterno conduttore: 1x 6 mm ... 7 mm , colore: nero