Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Profondità: 60 mm
Larghezza: 60 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1060 mm
Tipo di montaggio: A parete
Livello di protezione: 4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 12.5 kA
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 499 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale in AC 50 Hz: 25 A
Tipo di uscita: Manicotto d'entrata
Numero di poli: 4
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 160...400 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 100 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Materiale: Plastica
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Filettatura
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Plastica