SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB25CF5 SPINA 25A 4P PER FUS NF 10X38 - KNB25CF5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Numero di poli - 4
Tipo di uscita - Manicotto d'entrata
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606480003295
Codice prodotto
SNRKNB25CF5
Cod. produttore
KNB25CF5
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Numero di poli:
4
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...500 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di prese, altre:
0
Con arresto:
no
Esecuzione delle prese:
Altro
Numero di prese NEMA:
0
Protezione:
Fusibile cilindrico
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
103 mm
Larghezza:
48.8 mm
Altezza:
161 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


