GEWISS - GEWGW46203F QUADRO QP POLIEST.TRASP 405X500X200 IP66 - GW46203F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 499 mm
Larghezza - 406 mm
Numero moduli DIN - 54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
52 Kg CO₂-eq
EAN
8011564854802
Codice prodotto
GEWGW46203F
Cod. produttore
GW46203F
Produttore
GEW
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
499 mm
Larghezza:
406 mm
Numero moduli DIN:
54
Profondità:
200 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
250 A
Numero di moduli:
54
Adatto ad uso esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
0 mm
Numero di file:
3
Profondità interna:
180 mm
Possibilità di applicazione:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di ingressi per conduttori:
0
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Protezione della superficie:
Non trattato
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


