pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB07584 TA-EN 40X40 W CAN.PARETE - B07584

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB07584 TA-EN 40X40 W CAN.PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Sezione utile - 1270 mm²

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892075847

Codice prodotto

IBOB07584

Cod. produttore

B07584

Produttore

HBO

Altezza:

40 mm

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

2000 mm

Sezione utile:

1270 mm²

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Esecuzione coperchio:

Con cerniera a nastro-

Film protettivo:

Prestampaggi in rilievo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Canali porta cavi con base piana in PVC autoestinguente, perfetti per installazioni a parete e soffitto. Con dimensioni di b40 x h40 mm, assicurano protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Conformi a UL94 V0, garantiscono massima sicurezza grazie alla resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, con coperchi removibili solo con attrezzo, anche senza traversine.

BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA