Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Livello di protezione: 1.25 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 60 mm
Larghezza: 80 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 424 mm
Tipo di montaggio: A parete
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 25 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 230...400 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 25 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 0...400 V