ZUCCHINI - ZUC75160102 LBA 254 ELEMENTO 3M - 4 DERIV - 75160102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Numero di poli - 3
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Numero di poli:
3
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
0...400 V
Numero di punti di uscita:
4
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
35 mm
Altezza:
46 mm
Elemento lineare LB PLUS 254 (tipo A) a 4 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4 derivazioni