Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di chiusura terminale: Push-on
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Altezza: 22 mm
Colore della parte superiore: Bianco
Profondità: 68 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 100...250 A
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Tipologia: Metrico
Materiale: Alluminio
Numero di unità di altezza (UA): 1
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 100...250 A
Numero di poli: 3