ETELEC ITALIA SPA - ETLTS273226 SCONNETTIBILE 630A ENEL MATR. 273226 - TS273226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - sì
Tipo di chiusura terminale - Push-on
Numero di fili - 1
Materiale isolante - Gomma
Confezione
1 PZ
EAN
8053323901990
Codice prodotto
ETLTS273226
Cod. produttore
TS273226
Produttore
ETL
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Tipo di chiusura terminale:
Push-on
Numero di fili:
1
Materiale isolante:
Gomma
Nominale tensione um:
24 kV
Con conduttore di protezione:
no
Capocorda in dotazione:
sì
Forma del capocorda:
Raccordo a vite
Sezione nominale:
95...95 mm²
Tensione nominale U:
20 kV
Tensione nominale U0:
12 kV
Tipologia:
Per conduttori separati
Qualità del materiale isolante:
EPDM
Numero di fori di fissaggio per capocorda:
4
Diametro isolamento nucleo del cavo:
23.1...25 mm


