pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04604 VTR 04 CIECO QUADRO IP66 650X430X210 - B04604

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 650 mm

  • Larghezza - 430 mm

  • Numero moduli DIN - 18

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892046045

Codice prodotto

IBOB04604

Cod. produttore

B04604

Produttore

HBO

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

650 mm

Larghezza:

430 mm

Numero moduli DIN:

18

Profondità:

210 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

sì

Numero di moduli:

72

Colore:

Grigio

Numero di file:

4

Numero RAL:

7035

Quadro in vetroresina con porta cieca, misura 04, dimensioni di 650x430x210 mm (LxHxP) per una configurazione con piastra di fondo o fino a 72 moduli (18x4). Progettato per installazioni a parete o su palo garantisce elevata protezione IP66, resistenza IK10 agli impatti e ai raggi UV, rendendolo la soluzione ideale per ambienti difficili. Supporta una dissipazione termica fino a 122 W con a seconda della configurazione e una corrente nominale di 125 A, Icc max 10 kA. Munito di 2 serrature.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA