Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tensione di azionamento nominale: 196...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 15 A
Tipo di polo: Quattro conduttori
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Adatto per fusibili: HPC000, HPC00
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Contattore / relè
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente secondaria 1: 4.17 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 63 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 230...500 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Contatti ausiliari per aggiunta: no
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di fasi: 4
Lunghezza: 1060 mm
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Contatti ausiliari per aggiunta: no
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0