Power Distribution
10000 prodotti
- copia
- copia
Adatto per numero di poli: 3
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale permanente Iu: 45 A
Adatto per fusibili: HPC000
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 233 mm
Altezza: 130 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Alluminio