DKC-COMBITECH - SCZ4210050 F5 GRIGLIATA 100X50 MT 3 IX - 4210050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 50 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio
Tipologia - Senza connettore
Confezione
6 M
Impronta di carbonio del prodotto
5248 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8033603104174
Codice prodotto
SCZ4210050
Cod. produttore
4210050
Produttore
DKC
Larghezza:
100 mm
Altezza:
50 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Senza connettore
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Parete divisoria integrata:
Senza
Sezione utile:
49 mm²
Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.