pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37730 SBARRE 10 MM2 3P+N X 5SV1/5SV6 1000 MM - 5ST37730

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 1060 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 59

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869566597

Codice prodotto

SIE5ST37730

Cod. produttore

5ST37730

Produttore

SIE

Numero di fasi:

4

Numero di poli:

3

Lunghezza:

1060 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

59

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

60

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

Isolato:

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

230 V

Sbarra di collegamento a punte compatta

La sbarra di collegamento a punte compatta è un componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo un'installazione sicura e facile.

Dettagli tecnici:

  • 10mm² connessione 3p/N
  • Apparecchio compatto 1 UM
  • Protetto contro i contatti accidentali
  • Tranciabile di 1m
  • Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
  • Universalmente montabili

Vantaggi per il cliente:

  • Facili e comodi da montare e collegare
  • Protezione contro i contatti accidentali di serie per una sicurezza affidabile durante l'installazione
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS