pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63ED4306 ELEM. RETT. 63A 3M 4P 6 DER - KNA63ED4306

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63ED4306 ELEM. RETT. 63A 3M 4P 6 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Canalis

EAN

3606480003240

Codice prodotto

SNRKNA63ED4306

Cod. produttore

KNA63ED4306

Produttore

SNR

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

5

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...500 V

Numero di punti di uscita:

6

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Parte del sistema KNA Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 63A dotato di 6 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.