Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Corrente nominale in AC 50 Hz: 10 A
Tipo di uscita: Cavo
Numero di poli: 3
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza (piccola): 200 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente secondaria 1: 2.63 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Tipologia: Condensatore di servizio motore
Portata: 35 µF
Tensione nominale: 450...450 V
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Amperometro: sì
Wattmetro: no
Voltmetro: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tensione di alimentazione: 24...24 V
Corrente nominale: 16 A
- copia
- copia
Materiale: Plastica
Altezza: 100 mm
Larghezza: 150 mm
Forma: Rettangolare
Lunghezza: 279 mm
Larghezza: 322 mm
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 149.5 mm
Larghezza: 486 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°