pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM293800 EVM-R VOLT./AMP. 600V-X/5AAC 230VAC - VM293800

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951072201

Codice prodotto

VEMVM293800

Cod. produttore

VM293800

Produttore

VEM

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contatore di impulsi:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

98...253 V

Tachimetro:

no

Display:

LCD

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Campo di misura di frequenza:

50...60 Hz

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi di misura della tensione:

1

Numero di ingressi di misura della corrente:

1

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

98...253 V

Tipo di polo:

Monofase

Misurazione armonica:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Larghezza:

72 mm

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Altezza:

72 mm

Display remoto:

no

Potenza apparente:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Fattore di potenza:

no

Numero di uscite analogiche:

0

Angolo di fase (cos phi):

no

Numero di ingressi digitali:

0

Memoria dei valori misurati:

no

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Collegamento Ethernet:

0

Tarato:

sì

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Uscita d'impulso:

Senza

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Adatto per connettore RJ:

no

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Dispositivo elettronico multifunzione da pannello che può essere configurato come voltmetro o amperometro per la misura a vero valore efficace (TRMS) di tensioni e correnti alternate in sistemi monofase. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Un prodotto VEMER SPA

Scopri la serie VEMER SPA