Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 80 A
Tipologia: Altro
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Altezza: 100 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 200 mm
Colore della calotta: Bianco
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 596 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm