Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 4
Altezza canale del battiscopa: 22 mm
Numero di unità apparecchi: 4
Profondità del canale battiscopa: 81 mm
Adatto per numero di poli: 4
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Tipologia: Kit di connessione, lato
Altezza: 55 mm
Larghezza: 115 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Morsetto
Altezza: 20 mm
Larghezza: 450 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4