pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK24207KK24 ALPHA AS MONOBLOCCO H2000 P400 B600 - 8GK24207KK24

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 2000 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

407 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869480800

Codice prodotto

SIE8GK24207KK24

Cod. produttore

8GK24207KK24

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

400 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

800 A

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

400 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

    Alpha 800 Universal

    Quadro da pavimento versatile con un sistema completo per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, progettato per soddisfare esigenze specifiche di distribuzione elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione IP: IP55
    • Classe di protezione: 1
    • Dimensions: A=2000mm, La=600mm, T=400mm
    • Testato secondo: IEC 61439
    • Configurazione personalizzabile: Possibilità diintegrare kit di montaggio specifici
    • Opzioni porta: Vetro o acciaio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare.
    • Supporto nella configurazione e documentazione tramite il software SIMARIS configuration.
    • Disponibilità in molteplici esecuzioni e colori speciali per soddisfare diverse preferenze estetiche.
    • Equipaggiamento specifico per ogni progetto, permettendo soluzioni personalizzate.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS