Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente secondaria 1: 7.5 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 4 V
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Larghezza: 550 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Staffa da soffitto
Lunghezza: 40 mm
Larghezza: 200 mm
Corrente di carico nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Installazione canale
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di cavi/tubi: 1
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 12...20 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 70 mm
Profondità: 20 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto