pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00939 SCAT.DERIV.300X220X120 IP55 - SL00939

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00939 SCAT.DERIV.300X220X120 IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura - Senza

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Installazione nel terreno -

  • Montaggio sott'acqua -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150009394

Codice prodotto

SNRSL00939

Cod. produttore

SL00939

Produttore

SNR

Attrezzatura:

Senza

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Installazione nel terreno:

Montaggio sott'acqua:

Numero di ingressi:

0

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

220 mm

Profondità:

120 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Manicotto per tubo

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP56

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Colabile:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

Temperatura di impiego:

-25...40 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

SL00939 è una scatola di derivazione di grandi dimensioni. Questa scatola presenta dei lati lisci per gli ingressi dei cavi. Le sue dimensioni sono 300 mm di altezza interna, 220 mm di larghezza interna e 120 mm di profondità interna. Ha un fissaggio delcoperchio con vite in metallo e il materiale dell'involucro è termoplastico. Il suo colore è grigio (RAL 7035). Questa scatola di derivazione presenta un grado di protezione IP56 e IK08. È un prodotto certificato IMQ.