Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 200 mm
Altezza: 180 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 77 mm
Larghezza: 150 mm
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 50 A
Intensità di corrente secondaria 1: 3.33 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Plastica
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto