Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 3
Angolo: 15...60 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...440 V
Max. ritardo all'eccitazione: 1000 ms
Corrente di guasto nominale: 0.03...6 A
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Lunghezza: 230 mm
Profondità: 231 mm
Larghezza: 231 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...30 V
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a C