Power Distribution
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 3
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 400 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 18
Lunghezza: 150 mm
Profondità: 60 mm
Larghezza: 151 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 77 mm