Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore di gruppo
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 300 mm
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 500...500 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 500...500 mA
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
- copia
- copia
Livello di protezione: 1.2 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1560 mm
Tipo di montaggio: A parete
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Colore: Grigio
Forma: Rettangolare
Grado di protezione (IP): IP66