Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Altro
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a C
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 125 mm
Larghezza: 310 mm
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): Altro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 13
Zona di serraggio/bloccaggio: 19...28 mm
Materiale: Acciaio
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Tensione nominale: 250...440 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A