Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di apparecchio: Altro
Tipo di montaggio della cassetta: Lato anteriore
Numero di unità: 6
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 195...254 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 18
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 220...250 V
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 24
- copia
- copia
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 40 mm
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 405 mm
Materiale: Rame
Numero di collegamenti: 5
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 320 mm
Altezza: 135 mm