ABB SPA - ABBM990413 SD202/25 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 2P 25 - M990413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4016779904612
Codice prodotto
ABBM990413
Cod. produttore
M990413
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
440 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale min.:
12 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
25 kA
Potere di interruzione nominale:
10 kA
Colore della calotta:
Grigio
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
69 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA