Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 14 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Larghezza: 20 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): Altro
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 200 mm
Larghezza: 728 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 160 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente trifase
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30000 mA
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Corrente nominale in AC 50 Hz: 10 A
Tipo di uscita: Presa
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 445 mm
Altezza: 250 mm
Tipologia: Analogico
Tipo di montaggio: Guida DIN
Settore di conteggio: 99999.99 h
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante