pagina iniziale

CABUR SRL - CBRQBLOK4161N QBLOK4P160A14 MORSETTIERA 160A 14 F. - QBLOK4161N

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRQBLOK4161N QBLOK4P160A14 MORSETTIERA 160A 14 F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963098175

Codice prodotto

CBRQBLOK4161N

Cod. produttore

QBLOK4161N

Produttore

CBR

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

160 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Con protezione dal contatto:

Altezza:

54 mm

Larghezza:

99 mm

Profondità:

181 mm

Morsettiera di distribuzione tetrapolare. Fissaggio su profilato PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta di ottone. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE