Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 400 mm
Altezza: 150 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 430 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 18
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
- copia
- copia
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Con manicotto: sì
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Larghezza: 40 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 900 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Trasformatore di corrente