RAYTECH - Easy Ramp 4/300 - Tappetino scaldante a potenza costante 300 W/m per rampe 670 W - 0,6x4 m. Potente e pratico tappetino scaldante per rampe Easy Ramp 4/300. - EASYRAMP4300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - cavo riscaldamento
con tappetino portante - Sì
fissaggio del conduttore riscaldante - altri
autoadesivo - No
potenza allacciata - 670 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EASY CABLE
EAN
8032853652794
Codice prodotto
RYEASYRAMP4300
Cod. produttore
EASYRAMP4300
Produttore
RYTEASYRAMP4300
Tipologia:
cavo riscaldamento
con tappetino portante:
Sì
fissaggio del conduttore riscaldante:
altri
autoadesivo:
No
potenza allacciata:
670 W
potenza:
300 W/m²
numero di conduttori a freddo:
3
lunghezza dei conduttori a freddo:
4000 mm
Adatto per ambienti umidi:
Sì
adatto come riscaldamento di aree aperte:
Sì
adatto come riscaldamento di tetti:
No
superficie:
3 m²
Lunghezza:
4000 mm
Larghezza:
600 mm
con regolatore:
No
con termostato per ambienti:
No
con sensore di temperatura sul fondo:
No