Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Materiale: Acciaio
Adatto per: Altro
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 300 A
Corrente nominale: 10 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°
Funzione: Interruttore a distanza
Tensione nominale: 230 V
Numero moduli DIN: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale in AC 50 Hz: 10 A
Tipo di uscita: Cavo
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5