Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 200 mm
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1287 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattamento per sistemi di cablaggio
Larghezza: 38 mm
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 80 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Altezza canale del battiscopa: 22 mm
Numero di unità apparecchi: 6
Profondità del canale battiscopa: 68 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1050 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A