pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5080121 C5 SEPARATORE H 80 M 3 ZS - 5080121

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5080121 C5 SEPARATORE H 80 M 3 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 80 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipologia - Profilo a L

  • Foro di fissaggio -

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603011496

Codice prodotto

SCZ5080121

Cod. produttore

5080121

Produttore

DKC

Altezza della parete divisoria:

80 mm

Lunghezza:

3000 mm

Tipologia:

Profilo a L

Foro di fissaggio:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Adatto per passarella a filo:

Adatto per passerella forata\chiusa:

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.