Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 100 A
Tipologia: Altro
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo lampada: LED
- copia
- copia
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico per comando centrale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Colore: Grigio
Forma: Rettangolare
Grado di protezione (IP): IP66
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm